BOSCH MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP GOP 55-36 - 0601231100
GOP 55-36 - Multitool
Zie technische informatieReferenties
Bosch:GOP 55-36
Rubix:19059132
Fabrikant:0601231100
EAN:3165140816892

Productdetails : BOSCH MULTIFUNCTIONEEL GEREEDSCHAP GOP 55-36 - 0601231100
Deze multitool met netsnoer levert de beste prestaties voor de zwaarste toepassingen in de Bosch StarlockMax-klasse. Deze heeft een indrukwekkend sterke motor van 550 W in combinatie met een superieure Starlock-interface met een geoptimaliseerde driedimensionale strakke verbinding tussen de machine en het accessoire voor de hoogst mogelijke krachtoverdracht. De multitool is ook gebouwd voor duurzaamheid met robuuste metalen componenten. Bovendien maakt de Snap-in functie snel en gemakkelijk wisselen van accessoires mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1,6 kg |
| Draadloos | nee |
| Vermogen | 550 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 284,83 excl. BTW
/ stuk
€ 344,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen