SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B20-1600

MY1B, mechanische koppelstangloze cilinder, basistype zonder slaglengte-instelling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:MY1B20-1600
Rubix:0599133106
Fabrikant:MY1B20-1600
SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B20-1600

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder1600 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCHE ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1B20-1600


Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren. De leidingopties kunnen worden gekozen op basis van de toepassing. De MY1 is verkrijgbaar in 9 boringmaten van 16 mm tot 100 mm. Standaardslagen zijn verkrijgbaar tot 2000 mm, met een optie voor een lange slag van 5000 mm voor sommige boringmaten.

Sterke punten

Zonder slaglengte-insteleenheid Mechanische koppelstangloze cilinder Boringmaten: 10, 16, 20, 50, 63, 80, 100 (mm) Slaglengtes van 100 mm tot 5000 mm, afhankelijk van de boringmaat Met één of twee slaglengte-insteleenheden, met of zonder schokdempers Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder1600 mm
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Bouwmaat20
€ 337,33 excl. BTW
/ stuk
€ 408,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen