FESTO SLANGMOF N-1/4-P-9-MS 15632

N-P Nippelschroefkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:N-1/4-P-9-MS
Rubix:06141432
Fabrikant:15632
EAN:4052568022013
FESTO SLANGMOF N-1/4-P-9-MS 15632

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO SLANGMOF N-1/4-P-9-MS 15632


Nippelslangkoppeling N-1/4-P-9-MS Messing-uitvoering Nominale grootte=6,5 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werk- en stuurmedium=gesmeerde werking mogelijk (later vereist voor verdere werking)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht21,25 g
Typen-p
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode76169990
€ 5,24 excl. BTW
/ stuk
€ 6,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen