METABO ACCU SLIJPER 18V WVB 18 LT BL 11-125 QUICK 613057660

Accu-haakse slijper

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:613057660
Rubix:A0225010
Fabrikant:613057660
EAN:4061792206618
METABO ACCU SLIJPER 18V WVB 18 LT BL 11-125 QUICK 613057660

Technische samenvatting

Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid10000 rpm
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO ACCU SLIJPER 18V WVB 18 LT BL 11-125 QUICK 613057660


Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen
Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid
Variabele toerentalinstelling met een stelwiel zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven
Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1 seconde na het uitschakelen
M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop
Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding
Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming
Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging
Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
beschermkap, steunflens, M-Quick-spanmoer, Extra handgreep, Stofbeschermingsfilter, 2 LiHD accu-packs (18 V/5,5 Ah), Supersnellader ASC 145 "AIR COOLED", metaBOX 165 L

Sterke punten

Borstelloze haakse accu-slijper uit de nieuwe generatie: net zo sterk als een gesnoerde machine van 1.100 Watt dankzij 40% meer vermogen|Onderhoudsvrije brushless-motor met de hoogste efficiency en optimale handzaamheid|Variabele toerentalinstelling met een stelwiel zodat met aan het materiaal aangepaste toerentallen wordt gewerkt, die ook onder belasting constant blijven|Snel remsysteem voor de beste gebruikersbescherming: de schijf stopt binnen 1 seconde na het uitschakelen|M-Quick-systeem voor gereedschapsloze schijfwissel met één druk op de knop|Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar|De accu-pack is draaibaar in stappen van 90° voor de beste ergonomie in iedere werkhouding|Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert terugslag bij het blokkeren van de schijf tot het laagste niveau op de markt – voor maximale gebruikersbescherming|Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachtaanloop en herstartbeveiliging|Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes|Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning18 V
Schijfdiameter125 mm
Rotatiesnelheid10000 rpm
Gewicht2,8 kg
Draadloosja
Typeaccu-haakse slijper
Modelwvb 18 lt bl 11-125 quick
Onbelast toerental10000 rpm
Vermogen1100 W
€ 549,00 excl. BTW
/ stuk
€ 664,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen