BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-150 PS 06017D1600
HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-150 PS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:GWS 17-150 PS (06017D1600)
Rubix:A0599669
Fabrikant:06017D1600
EAN:4059952576718


Technische samenvatting
| Schijfdiameter | 150 mm |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 9700 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
Documenten
Productdetails : BOSCH HAAKSE SLIJPMACHINE GWS 17-150 PS 06017D1600
De nieuwe PROtection-veiligheidsschakelaar van de GWS 17-150 PS Professional maakt maximaal comfort tijdens het werk mogelijk dankzij het ergonomische en slanke ontwerp van de handgreep. Deze zorgt ook voor een hoge gebruikersbescherming doordat bij het loslaten van de schakelaar de machine onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Hoge kracht en robuustheid voor maximale productiviteit en een verbeterde stofbescherming door ventilatiesleuven aan de achterkant van de machine. De functies bestaan uit KickBack Control, nulspanningsbeveiliging, toerentalinstelling en zijhandgreep met Vibration Control.
GWS 17-150 PS
Sterke punten
•Nieuwe beveiligingsschakelaar en onmiddellijke uitschakeling wanneer de schakelaar wordt losgelaten
Eersteklas prestaties en robuustheid en betere stofbescherming dankzij het verwijderbare stoffilter
Hoge gebruikersbescherming met Kick Back Control, herstartbeveiliging en zijhandgreep met Vibratiecontrole
Eersteklas prestaties en robuustheid en betere stofbescherming dankzij het verwijderbare stoffilter
Hoge gebruikersbescherming met Kick Back Control, herstartbeveiliging en zijhandgreep met Vibratiecontrole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schijfdiameter | 150 mm |
| Rotatiesnelheid | 9700 rpm |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | ja |
| Type | haakse slijper |
| Model | gws |
| Vermogen | 1700 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 270,27 excl. BTW
/ stuk
€ 327,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




