Referenties
INA:K60X68X27-B/0-7
Rubix:03117272
Fabrikant:0015822326063
EAN:4012802707540

Productdetails : INA K 60X68X27 B NAALDKRANS
Naaldkrans K, enkelrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 27x68x68 mm |
| Logistiek gewicht | 114 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 100000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 49500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,55 excl. BTW
/ stuk
€ 74,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
