Referenties
INA:KBK10X14X13(CS)/0-7
Rubix:03115128
Fabrikant:0007870516063
EAN:4012802723434

Productdetails : INA KBK 10X14X13 NAALDKRANS
Naaldrolcage-assemblage KBK, enkele rij, vergelijkbaar KBK, zuigerpenlager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5,9 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 14 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | kbk |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 6000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,00 excl. BTW
/ stuk
€ 12,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
