SMC SMOORVENTIEL AS2301F-G02-08A

Naaldklep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:AS2301F-G02-08A
Rubix:A0728437
Fabrikant:01317036
SMC SMOORVENTIEL AS2301F-G02-08A
Technische samenvatting
Type koppelingg
Typeuniversele snelheidsregelaar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS2301F-G02-08A


Het gebruik van SMC-stroomregelaars met ingebouwde one-touch-koppelingen minimaliseert de installatietijd, vermindert de montagehoogte en maakt een compacter machineontwerp mogelijk. Deze stroomregelaars maken het mogelijk om de behuizing te draaien voor een eenvoudige installatie. Verkrijgbaar in schroefdraadmaten van M3 tot 1/2 inch (NPT) en metrisch R(PT) en met buismaten van 3,2 mm tot 12 mm OD (metrisch) en 1/8 tot 1/2 OD (inch) en met optionele elleboog- en universele uitvoering (verhoogde flexibiliteit) en meter in en meter uit, zijn deze stroomregelaars ontworpen voor de meeste toepassingen.
•Poortgrootte: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
•Toepasselijke buitendiameter van slang: Ø 3,2 tot Ø 16 mm en Ø 1/8" tot Ø 1/2"
•Werkdrukbereik: 0,1 tot 1 MPa.

Clean-serie: Geen
Behuizingsgrootte: 2 (1/8, 1/4)
Type: 3 (universeel)
Regelingstype: 0 (meter-out)
Schroefdraadtype: G (G)
Poortgrootte: 02 (1/4)
Overvlakte [H]: Behuizingmaat 1
Behuizingmaat 2, 3, 4 Geen:
Toepasselijke buitendiameter slang: Ø8
Afdichting: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelingg
Typeuniversele snelheidsregelaar
Materiaalpbt (behuizing a, elleboogbehuizing, afstandhouder); roestvrij staal (behuizing b, naaldgeleider); pom (knop); pbt (naald); hnbr (u-afdichting); nbr (o-ring, afdichting); nbr/roestvrij staal (pakking)
Serieas-fg
Maximumtemperatuur60 °C
Minimale temperatuur-5 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,51 excl. BTW
/ stuk
12,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen