SMC SMOORVENTIEL AS4301F-04-12SA

Debietregeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AS4301F-04-12SA
Rubix:05276825
SMC SMOORVENTIEL AS4301F-04-12SA

Technische samenvatting

Type koppelinguniverseel type (360° draaibaar)
Typetoerentalregelaar / debietregelaar met éénknops-aansluiting (universeel type)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SMOORVENTIEL AS4301F-04-12SA


Lichtgewicht, compact en precisieregeling maken deze snelheidsregelaars de juiste keuze voor vele zware toepassingen. Deze snelheidsregelaars worden aangeboden met in-line en elleboogconstructie voor de ruimste keuze voor uw unieke toepassing. Standaard worden borgmoeren meegeleverd voor vereenvoudigde montage. Schroefdraadmaten variëren van M3 tot 2 en zijn verkrijgbaar in zowel inch (NPT) als metrisch R/Rc (PT).

Sterke punten

Boogvormige snelheidsregelaar met One-Touch-aansluiting
Verbeterde, grotere Push-Lock-handgreep
Eenvoudig onderscheid tussen inlaat- (blauwe handgreep) en uitlaatklep (grijze handgreep)
Geschikt slangmateriaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Type koppelinguniverseel type (360° draaibaar)
Typetoerentalregelaar / debietregelaar met éénknops-aansluiting (universeel type)
Materiaalpbt (behuizing) + messing (chemisch vernikkeld) ; dichtingen nbr en hnbr
Serieas
€ 18,59 excl. BTW
/ stuk
€ 22,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen