Referenties
INA:K22X29X16-A/0-7
Rubix:03117002
Fabrikant:0001981886063
EAN:4012802986778

Productdetails : INA K 22X29X16 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x29x29 mm |
| Logistiek gewicht | 21 g |
| Binnendiameter | 22 mm |
| Buitendiameter | 29 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 10300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,35 excl. BTW
/ stuk
€ 16,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
