INA K 30X34X13 NAALDKRANS

Naaldkrans K

Zie technische informatie

Referenties

INA:K30X34X13/0-7
Rubix:03117070
Fabrikant:0001287916063
EAN:4012802716566
INA K 30X34X13 NAALDKRANS

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA K 30X34X13 NAALDKRANS


Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row

Sterke punten

Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.

Toepassingen

Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x34x34 mm
Logistiek gewicht14 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter34 mm
Breedte13 mm
Seriek
Materiaalstaal
Referentietoerental8900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r21700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12300 N
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84824000
€ 20,32 excl. BTW
/ stuk
€ 24,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen