Referenties
INA:K35X40X13-A/0-7
Rubix:03117110
Fabrikant:0000842986063
EAN:4012802965568

Productdetails : INA K 35X40X13 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x40x40 mm |
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 30000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 17100 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 63,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen