Referenties
INA:K55X60X20-B/0-7
Rubix:03117236
Fabrikant:0006214636063
EAN:4012802046106

Productdetails : INA K 55X60X20 B NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x60x60 mm |
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 60 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 5100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 66000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 28500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,38 excl. BTW
/ stuk
€ 27,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
