Referenties
INA:K185X195X37-A/0-7
Rubix:03116944
Fabrikant:0006254186063
EAN:4012802693782

Productdetails : INA K 185X195X37 A NAALDKRANS
Axiale naaldkrans conform DIN 5405-1/ISO 3030.
Needle roller cage assembly K, single row
Sterke punten
Bedrijfstemperatuur tussen - 20 °C en + 120 °C.
Toepassingen
Geschikt voor lagers die in één richting roteren, maar ook voor rotatie in beide richtingen bij lage snelheid en lage belasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 37x195x195 mm |
| Logistiek gewicht | 757 g |
| Binnendiameter | 185 mm |
| Buitendiameter | 195 mm |
| Breedte | 37 mm |
| Serie | k |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1840 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 425000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 128000 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 539,75 excl. BTW
/ stuk
€ 653,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen