SKF HK 2016 NAALDHULS

Naaldlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:HK 2016
Rubix:03051230
Fabrikant:8657
EAN:7316577010407
SKF HK 2016 NAALDHULS

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF HK 2016 NAALDHULS


Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.

Sterke punten

- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x26x26 mm
Logistiek gewicht19 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter26 mm
Breedte16 mm
Seriehk
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental12000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r20400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12300 N
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 7,15 excl. BTW
/ stuk
€ 8,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden