Referenties
SKF:HK 4012
Rubix:03474246
Fabrikant:8714
EAN:7316577115515

Productdetails : SKF HK 4012 NAALDHULS
Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 24500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13400 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,97 excl. BTW
/ stuk
€ 14,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen