Referenties
SKF:HK 4516
Rubix:03051273
Fabrikant:8721
EAN:7316577115560

Productdetails : SKF HK 4516 NAALDHULS
Naaldhulzen worden gewoonlijk gebruikt in toepassingen waarbij de boring van het lagerhuis niet kan worden gebruikt als loopbaan voor een naaldrollenset, maar waar een zeer compacte en economische lageropstelling vereist is. Door het grote aantal rollen hebben de lagers een groot draagvermogen en stijfheid.
Sterke punten
- Hoog radiaal draagvermogen
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte
- Hoge stijfheid
- Zeer lage doorsnedehoogte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 43,2 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Serie | hk |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 43000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20500 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,15 excl. BTW
/ stuk
€ 17,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden