Referenties
INA:SCE108
Rubix:A0694004
Fabrikant:0060088790000


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15,875 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 20,638 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : INA SCE 108 NAALDHULS
Naaldbus
Naaldbus SCE, volgens ABMA 18.2 - 1982, inchafmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,69 g |
| Binnendiameter | 15,875 mm |
| Buitendiameter | 20,638 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Serie | sce |
| Materiaal | staal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,31 excl. BTW
/ stuk
€ 6,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen