Referenties
SKF:K 20X24X13
Rubix:03051535
Fabrikant:10176
EAN:7316570813722

Productdetails : SKF K 20X24X13 NAALDKRANS
Enkele rij, met kooi van staalplaat, volgens DIN 5405.
Naaldrollenset zijn onafhankelijke, gebruiksklaare lagers zonder binnen- en buitenringen. In toepassingen waar de as en de boring van het lagerhuis als loopbanen kunnen dienen, kunnen de units worden gebruikt om lageropstellingen te creëren die minimale radiale ruimte vereisen. Omdat de speling van de lageropstelling alleen wordt beïnvloed door de gesorteerde rollen en de afwerking van as en lagerhuis, kunnen zeer nauwkeurige lageropstellingen worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 13x24x24 mm |
| Logistiek gewicht | 9 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Breedte | 13 mm |
| Serie | k |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 20000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 14,6 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 9,52 N |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,18 excl. BTW
/ stuk
€ 11,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen