BAHCO NAALDVIJL BLOK DIAMANT 140MM 2-300-14-D-1P

Naaldvijl diamant 2-30*-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:2-300-14-D-1P
Rubix:10064181
EAN:7311518189105
BAHCO NAALDVIJL BLOK DIAMANT 140MM 2-300-14-D-1P
Documenten

Productdetails : BAHCO NAALDVIJL BLOK DIAMANT 140MM 2-300-14-D-1P


Voor het afwerken van materiaal waarvoor normale vijlen ongeschikt zijn. Voor stempel- en matrijsmakers en speciale toepassingen op materialen als gehard staal, keramiek, glas, grafiet, enz. Vorm: de vormen zijn gelijk aan de corresponderende naaldvijlen. De vijlen zijn bedekt met diamantkorrels (D 126) en worden geleverd in een kunststof hoesje. Stuksverpakking.

Sterke punten

Diamond Precision Needle Files Unhandled

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht20 g
Lengte140 mm
Aangepaste tariefcode82021000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,33 excl. BTW
/ stuk
58,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen