FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-1/2-3A-ISO 10336
NAS afzonderlijke onderlaag
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NAS-1/2-3A-ISO
Rubix:05104150
Fabrikant:10336
EAN:4052568002152

Documenten
Productdetails : FESTO INDIVIDUELE AANSLUITPLAAT NAS-1/2-3A-ISO 10336
Afzonderlijke onderlaag NAS-1/2-3A-ISO-verbindingen aan de zijkant. Voldoet aan norm=ISO 5599-1, Autorisatie=UL - Erkend (OL), Productgewicht=360 g, Bevestigingstype=met doorvoergat, Hulpstuurluchtpoort 12/14=G1/8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 150x71x32 mm |
| Logistiek gewicht | 372,64 g |
| Type | afzonderlijke onderlaag volgens iso 5599-1 |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,91 excl. BTW
/ stuk
€ 37,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden