Referenties
INA:NATV6-X-PP-A
Rubix:03118114
Fabrikant:0057106930000
EAN:4054364121303

Productdetails : INA NATV 6 X/PP/A STEUNROL
Volnaaldige curverollen. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Cilinderrol (X).
Yoke type track rollers NATV..-PP, full complement needle roller set, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x19x19 mm |
| Logistiek gewicht | 20 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3100 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5400 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8100 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,08 excl. BTW
/ stuk
€ 47,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen