Referenties
INA:NATR35-PP-A
Rubix:03112054
Fabrikant:0057324920000
EAN:4012802422139

Productdetails : INA NATR 35 PP/A STEUNROL
INA looprol NATR 30 PP met axiaalgeleiding, afgedicht met bolvormig loopvlak, diameter inwendig 30 mm. diameter uitwendig 62 mm. breedte 29 mm.
Yoke type track rollers NATR..-PP, with axial guidance, axial plain washers on both sides
Sterke punten
Ondersteunt hoge radiale belastingen en axiale belastingen als gevolg van kleine uitlijnfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 29x72x72 mm |
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | natr..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1000 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 24800 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 45000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,36 excl. BTW
/ stuk
€ 180,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen