COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MM 2015
Negatieve plaat DNMG 1506
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DNMG150408-MM2015
Rubix:20105689
Fabrikant:5732699
EAN:10907061




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MM 2015
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150408-mm2015 |
| Schakering | 2015 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 291,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen