Referenties
Sandvik Coromant:SNMG 19 06 08-QM 4425
Rubix:A0459166
Fabrikant:7861092
EAN:7323225050494


Technische samenvatting
| Type plaatje | draaien – wisselplaat (negatief, vierkant/iso snmg) |
|---|---|
| Schakering | qm |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT SNMG 19 06 08-QM 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaien – wisselplaat (negatief, vierkant/iso snmg) |
| Schakering | qm |
| Lengte zijkant | 18,25 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,7938 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 442,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 535,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen