Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-WMX 4425
Rubix:A0458963
Fabrikant:7861013
EAN:7323225049702


Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat t-max® p, wnmg 08 04 08-wmx 4425 |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-WMX 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat t-max® p, wnmg 08 04 08-wmx 4425 |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 7,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 307,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen