COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MM 2025
Negatieve wisselplaat WNMG 0804
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 08-MM 2025
Rubix:20106373
Fabrikant:5756557




Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 08-MM 2025
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 08 04 08-mm 2025 |
| Schakering | 2025 |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,794 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 198,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 240,55 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden