Filter opties
Categorieën
  • Neopreen handschoen, chemiebestendig (24)
  • Merk / Fabrikant

    11 Product (en) met 24 variant (s):

    Relevance
    • Grootte
      9
    • Lengte
      300 mm
    • Dikte
      0,75 mm

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 29-500 MT 9

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ansell:29-500-09
    • rubix:22440750
    • fabrikant:29500090
    • ean:0076490495374
    4,47 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      350 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 08-354 MT 9

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • ansell:08-354-09
    • rubix:22440552
    • fabrikant:08354090
    • ean:0076490499440
    15,59 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      300 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 08-352 MT 9

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:08-352-09
    • rubix:22440546
    • fabrikant:08352090
    • ean:10076490499478
    13,82 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      8
    • Lengte
      450 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 19-024 MT 8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:19-024-08
    • rubix:22440642
    • fabrikant:19024080
    • ean:10076490140202
    862,80 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      8
    • Lengte
      660 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 19-026 MT 8

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:19-026-08
    • rubix:22440646
    • fabrikant:19026080
    • ean:10076490140226
    1.017,36 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      9
    • Lengte
      305 mm
    • Dikte
      0,13 mm

    ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 73-300 MT 9 (DS=20PR)

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:73-300-09
    • rubix:22440470
    • fabrikant:73300090
    13.156,00 excl. BTW
    / 200 dozen
    • Grootte
      10
    • Lengte
      350 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-924 MT 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:99-241-10
    • rubix:22440566
    • fabrikant:09924100
    • ean:0076490004699
    23,29 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      450 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-928 MT 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:09-928-10
    • rubix:22440568
    • fabrikant:9928100
    33,99 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      800 mm
    • Chemische resistentie
      AKLMPT

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-430 MT 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:09-430 10
    • rubix:22440558
    • fabrikant:09430100
    • ean:0076490499419
    1.421,52 excl. BTW
    / 12 paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      330 mm
    • Dikte
      0,72 mm

    HONEYWELL HANDSCHOEN POWERCOAT 950-20 NEOFIT MT 10 2095020

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • honeywell:2095020-10
    • rubix:A0348568
    • ean:3603835700687
    4,86 excl. BTW
    / paar
    • Grootte
      10
    • Lengte
      350 mm
    • Chemische resistentie
      AKL

    ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-022 MT 10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • ansell:90-022-10
    • rubix:22440556
    • fabrikant:09022100
    • ean:0076490499426
    3.180,24 excl. BTW
    / 72 paar