ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 73-300 MT 9 (DS=20PR)
Vingergevoelige handschoen TouchNTuff® 73-300
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ansell:73-300 9
Rubix:22440470
Fabrikant:73300090

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN TOUCHNTUFF 73-300 MT 9 (DS=20PR)
De nieuwe samenstelling zorgt voor ongeëvenaarde vingergevoeligheid als bij droge toepassingen dubbele handschoenen worden gedragen, dankzij de polymeerdikte van 0,13 mm (5 mil). De productie met ergonomisch gevormde, handspecifieke mallen zorgt voor een superieure pasvorm en veel comfort, met minder belasting en vermoeidheid van de handen. De handschoen is gemaakt van 100% polychloropreen en ze biedt spatbescherming tegen een hele reeks chemicaliën. Omdat er bij de productie geen natuurrubberlatex of versnellers worden gebruikt, is het risico op huidallergieën van Type I en IV beperkt. De Ansell SureFit Technology voorkomt dat de manchet naar beneden rolt en beschermt dus nog beter. Gemakkelijker aan te trekken met droge of natte handen dankzij de binnencoating in polyurethaan. Door het ontwerp en de geringe dikte van het polymeer kunnen handschoenen gemakkelijk en comfortabel over elkaar worden gedragen. Door de crèmekleur vallen defecten onmiddellijk op in combinatie met handschoenen in een andere kleur.
Neoprene, chemical accelerator-free offering unsurpassed combination of sensitivity and durability for clean environments.
Sterke punten
- Compatible with Class 100 (ISO 5) CleanRoom Environments
- Thin design for superior tactile sensitivity
- Broad chemical splash resistance
- Prevents Type I and Type IV allergies
Toepassingen
Pharmaceutical Manufacturing|Medical Device Manufacturing|Laboratory Research and Development|Controlled and Critical Environments|Production and Manufacturing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29 g |
| Maat | 9 |
| Lengte | 305 mm |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Dikte | 0,13 mm |
| Materiaal | neopreen/polychloropreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 608,20 excl. BTW
/ 10 dozen
€ 735,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen