Referenties
Ansell:09-924-10
Rubix:22440566
Fabrikant:09924100
EAN:0076490004699

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 09-924 MT 10
Neopreen coating van de hoogste kwaliteit. Beschermt tegen een hele reeks oliën, zuren, bijtende producten, alcoholen en talrijke oplosmiddelen. Goede weerstand tegen alle soorten mechanische slijtage. Hoog-laag geïsoleerde kaphandschoen met gewatteerde katoenen voering voor hoge én lage temperaturen. Geschikt om kortstondig in hete vloeistoffen tot 180°C en in een koude omgeving tot –25°C te worden gebruikt. Comfortabele, anatomisch gevormde handschoen die de omtrekken van een hand in rust aanneemt. Verbetert de vingergevoeligheid en vermindert vermoeidheid van de hand.
Top-of-the-range neoprene delivering an excellent wide-ranging chemical protection.
Sterke punten
- Smooth finish neoprene coated glove with cotton jersey liner
- Comfortable anatomical glove shape which follows the contours of the hand at rest. Improves dexterity and reduces hand fatigue
- Smooth finish offering excellent broad-spectrum chemical resistance, while also featuring the cotton lining that enhances puncture and snag resistance
Toepassingen
Foundry operations|Handling materials with sharp or rough edges|Extruding, bending and punching shapes|Processing sheets, coils, tubes |Fabricating metal parts, glass sheets|Unexpected leakages spills or other releases
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 216 g |
| Maat | 10 |
| Lengte | 350 mm |
| Chemische resistentie | aklmpt |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| ESD | nee |
| Verpakking | 12 paar per zak |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 1,78 mm |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Materiaal | jersey katoen/neopreen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,24 excl. BTW
/ paar
€ 28,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden