MECALINE RVS SOKNIPPEL BUIXBIN 3/8X1/2 - 842984
Neusstuk, RVS 316, met 1x binnendraad, 1 x buitendraad hogedruk
Zie technische informatieReferenties
Mecaline:842984
Rubix:28460906
EAN:3660338062766

Productdetails : MECALINE RVS SOKNIPPEL BUIXBIN 3/8X1/2 - 842984
Materiaal: AISI 316
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie
Aansluitingen : BSPT (R)
Druk: -0,99 tot 140 bar
Gebruikstemperatuur: -20°C tot +225°C
Geschikt voor food- en chemische-industrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | r3/8 |
| Aansluiting 2 | r 3/8 (conico) |
| Type bedrading | r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,90 excl. BTW
/ stuk
€ 25,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden