FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8069232 (8030311)

Reducerende Nippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-R-G12-G14-MF-P50
Rubix:05115731
Fabrikant:8069232
FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8069232 (8030311)

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-R-G12-G14-MF 8069232 (8030311)


Reducerende nippel NPFC-R-G12-G14-MF-P50 8069232

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1external thread bspp (g)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profielnpfc-r
Aansluiting 2internal thread bspp (g)
1,73 excl. BTW
/ stuk
2,09 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
1,73 excl. BTW / stuk
50 of meer
1,57 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen