Referenties
KCL:923-9
Rubix:22421883
Fabrikant:092309191X
EAN:4008198792390




Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN NEVOCUT 923 MT 9
Gebreide HPPE, polyamide, glasvezel naadloze voering. Geweven materiaal voor de pols. Ongecoat.
Sterke punten
Zeer goede snijweerstand, zeer goede gevoeligheid, uitstekend aanrakingsgevoel, zeer comfortabel.
Toepassingen
Bevestigingswerkzaamheden met hoge snijrisico's, werken met scalpels of messen, drukkerijen, glasindustrie, papierindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 9 |
| Snijweerstand | 5 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Schuurweerstand | 3 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Materiaal | hppe/polyamide/glasvezel |
| Land van oorsprong | SK |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,00 excl. BTW
/ 10 paar
€ 251,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
