GISS VALBEVEILIGING G FALL 6 STELLING 886561

LICHAAMSHARNAS ZWAARTEKRACHTVAL 6 SPECIALE STEIGERS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:886561
Rubix:A0054308
EAN:3660338399893
GISS VALBEVEILIGING G FALL 6 STELLING 886561

Technische samenvatting

Aantal ophangpunten2
Maateen maat
Type gespenautomatisch
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS VALBEVEILIGING G FALL 6 STELLING 886561


Normen: EN361:2002
Speciaal steigerharnas. Bevestigingspunten: 1 dorsale D-ring en 1 sternum D-ring voor valbeveiligingssysteem. Mogelijke aanpassingen: Verstelbare schouders en dijen. Getest voor gebruik door een persoon tot 140 kg. Eén maat.
STERKE PUNTEN
Dijbanden en de thoracale band hebben automatische gespen. Uitgerust met een beschermd identificatielabel. Ergonomie: Elastische singelband voor meer comfort en schokbestendigheid. Gewicht eenheid: 1,65 kg

Sterke punten

Gespen op borstriem met veren om de singelband aan te passen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal ophangpunten2
Maateen maat
Type gespenautomatisch
€ 88,12 excl. BTW
/ stuk
€ 106,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen