SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M8
Vierkante schuine platen voor I-beugels
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CAROSI9A2
Rubix:08256457
Fabrikant:043529
EAN:4043377033345

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M8
SPARTEX RVS A2 HELLINGPLAAT 14% D435 M8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 9 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 435 |
| Metrische diameter | M9 |
| Type | inzetstukken, schuin, vierkant |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,91 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 42,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
