Referenties
Knipex:50 01 180
Rubix:10162530
EAN:4003773035282




Documenten
Productdetails : KNIPEX NIJPTANG 50 01 180
De KNIPEX nijptang is ontworpen om te voldoen aan de eisen van houtbewerkers en intensieve bouwtoepassingen. Dankzij de robuuste constructie en de nauwkeurige afwerking is dit een onmisbaar gereedschap voor werkzaamheden waarbij kracht, duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.
Kenmerken:
Deze KNIPEX nijptang is ideaal voor zware belastingen dankzij de solide constructie en de snijhardheid van ongeveer 60 HRC. De zwart geatramenteerde tang met gepolijste afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en heeft bovendien een professionele uitstraling. De kunststof beklede handgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip, waardoor vermoeidheid en wegglijden tijdens het gebruik worden verminderd. Dankzij de hoge slijtvastheid, de nauwkeurige afwerking en de uitgebalanceerde gewichtsverdeling garandeert deze tang optimaal gebruikscomfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Afwerking: gepolijst, zwart geatramenteerd
• Handgrepen: kunststof bekleed
• Snijhardheid: ongeveer 60 HRC
• Beschikbare modellen:
• 50 01 160: lengte 160 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 1,8 mm; lengte van de snijkanten 20,5 mm
• 50 01 180: lengte 180 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,0 mm; lengte van de snijkanten 23 mm
• 50 01 210: lengte 210 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,2 mm; lengte van de snijkanten 25,5 mm
• 50 01 225: lengte 225 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,2 mm; lengte van de snijkanten 25,5 mm
• 50 01 250: lengte 250 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,2 mm; lengte van de snijkanten 28 mm
Normen:
De KNIPEX nijptang voldoet aan de norm DIN ISO 9243, waarin de afmetingen, prestaties en veiligheidseisen voor nijptangen zijn vastgelegd. Daarnaast is dit product volledig REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een veilig en milieuvriendelijk gebruik garandeert.
Merkinformatie:
Knipex is een gerenommeerde Duitse fabrikant die al sinds 1882 volledig toegewijd is aan het ontwerpen van precisiegereedschap, met een exclusieve specialisatie in tangen. Het bedrijf telt meer dan 1.000 medewerkers en heeft één productielocatie in Wuppertal, waardoor het 100% Duitse productie kan garanderen. Door deze unieke positionering, gericht op één enkel type gereedschap, kan Knipex een ongeëvenaarde kwaliteit bieden, gebaseerd op specialisatie, technische expertise en voortdurende innovatie.
Kenmerken:
Deze KNIPEX nijptang is ideaal voor zware belastingen dankzij de solide constructie en de snijhardheid van ongeveer 60 HRC. De zwart geatramenteerde tang met gepolijste afwerking biedt uitstekende bescherming tegen corrosie en heeft bovendien een professionele uitstraling. De kunststof beklede handgrepen zorgen voor een comfortabele en veilige grip, waardoor vermoeidheid en wegglijden tijdens het gebruik worden verminderd. Dankzij de hoge slijtvastheid, de nauwkeurige afwerking en de uitgebalanceerde gewichtsverdeling garandeert deze tang optimaal gebruikscomfort, zelfs bij langdurig gebruik.
Specificaties:
• Afwerking: gepolijst, zwart geatramenteerd
• Handgrepen: kunststof bekleed
• Snijhardheid: ongeveer 60 HRC
• Beschikbare modellen:
• 50 01 160: lengte 160 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 1,8 mm; lengte van de snijkanten 20,5 mm
• 50 01 180: lengte 180 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,0 mm; lengte van de snijkanten 23 mm
• 50 01 210: lengte 210 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,2 mm; lengte van de snijkanten 25,5 mm
• 50 01 225: lengte 225 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,2 mm; lengte van de snijkanten 25,5 mm
• 50 01 250: lengte 250 mm; snijcapaciteit halfharde draad Ø 2,2 mm; lengte van de snijkanten 28 mm
Normen:
De KNIPEX nijptang voldoet aan de norm DIN ISO 9243, waarin de afmetingen, prestaties en veiligheidseisen voor nijptangen zijn vastgelegd. Daarnaast is dit product volledig REACH-conform en vrij van SVHC-stoffen (Substances of Very High Concern), wat een veilig en milieuvriendelijk gebruik garandeert.
Merkinformatie:
Knipex is een gerenommeerde Duitse fabrikant die al sinds 1882 volledig toegewijd is aan het ontwerpen van precisiegereedschap, met een exclusieve specialisatie in tangen. Het bedrijf telt meer dan 1.000 medewerkers en heeft één productielocatie in Wuppertal, waardoor het 100% Duitse productie kan garanderen. Door deze unieke positionering, gericht op één enkel type gereedschap, kan Knipex een ongeëvenaarde kwaliteit bieden, gebaseerd op specialisatie, technische expertise en voortdurende innovatie.
For heavy duty. Specially favoured by craftsmen for their precise workmanship. Extreme wear resistance and well balanced. Cutting edge hardness approx. 60 HRC. Special tool steel, forged, oil-hardened
Sterke punten
• Uitzonderlijke slijtvastheid en lange levensduur, ook bij intensief gebruik
• Uitgebalanceerd ontwerp voor een optimale gewichtsverdeling en werk zonder vermoeidheid
• Nauwkeurige afwerking voor veeleisende timmerwerkzaamheden
• Kunststof handgrepen voor comfort en veilige grip
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes en snijcapaciteiten voor uiteenlopende toepassingen
• Uitgebalanceerd ontwerp voor een optimale gewichtsverdeling en werk zonder vermoeidheid
• Nauwkeurige afwerking voor veeleisende timmerwerkzaamheden
• Kunststof handgrepen voor comfort en veilige grip
• Verkrijgbaar in meerdere lengtes en snijcapaciteiten voor uiteenlopende toepassingen
Toepassingen
De KNIPEX nijptang wordt met name aanbevolen voor professionals in de timmer-, schrijn- en bouwsector, in het bijzonder in omgevingen waar hoge mechanische belastingen vereist zijn. Deze tang is ook geschikt voor het snijden van halfharde staaldraden op bouwplaatsen, in productiewerkplaatsen of bij onderhoudsdiensten. Dankzij de robuustheid en de verzorgde afwerking is dit gereedschap perfect geschikt voor industriële omgevingen waar precisie, veiligheid en betrouwbaarheid essentiële criteria zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 180x52x14 mm |
| Snijcapaciteit | 2 mm |
| Lengte | 180 mm |
| Been | met kunststof bekleed |
| Gewicht | 320 g |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,63 excl. BTW
/ stuk
€ 17,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen