Referenties
Bosch:GHP 5-65
Rubix:19059190
Fabrikant:0600910500
EAN:3165140810128



Productdetails : BOSCH HOGEDRUKREINIGER GHP 5-75 0600910500
Krachtig en veelzijdig: een compacte, mobiele en sterke hogedrukreiniger
Sterke punten
•High cleaning power: The anodised Aluminium pump with stainless steel piston offers an ideal combination of high flow rate and high pressure for excellent cleaning performance
Convenient: Telescopic metal handle for easy handling, portability, and space-saving storage
Versatile: Can be used horizontally or vertically
Convenient: Telescopic metal handle for easy handling, portability, and space-saving storage
Versatile: Can be used horizontally or vertically
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Druk | 160 bar |
| Voeding | 230 V |
| Hogedrukslang | 8 m |
| Vermogen | 2400 W |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 600,60 excl. BTW
/ stuk
€ 726,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
