Referenties
Nilos:3310 AV
Rubix:04074243
Fabrikant:3310AV




Productdetails : NILOSRING 3310 AV
Nilosring voor dubbelrijige schuine kogellagers. Afdichtend aan de buitenste lagerring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 103 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Dikte | 0,3 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,17 excl. BTW
/ stuk
€ 12,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen