SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5N

Nippel - M5N

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:M-5N
Rubix:05285948
Fabrikant:M-5N
EAN:3618035941792
SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5N

Technische samenvatting

Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-5N


De miniatuurkoppelingen van de series M en MS zijn bedoeld voor luchtaansluitingen in beperkte ruimten. De uitvoeringen slangnippel en slangbocht accepteren nylon, zacht nylon en polyurethaanslang. Het huis van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor het mogelijk is deze koppeling in corrosieve toepassingen te gebruiken.
•Eenvoudige aansluiting/loskoppeling
•Hoge vasthoudkracht
•Miniatuurformaat
•Accepteert veel soorten kunststofslang

Model: M-5N (Poortmaat M5X0.8, nippel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)8x11x7 mm
Logistiek gewicht1 g
Materiaalrvs
Aansluiting 1external thread (m)
Maximale bedrijfsdruk15 bar
Profielm-5
Aansluiting 2external thread (m)
Land van oorsprongJP
1,20 excl. BTW
/ stuk
1,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden