Referenties
SMC:M-01AU-6
Rubix:05285874
Fabrikant:M-01AU-6
EAN:3618035942430

Technische samenvatting
| Materiaal | rvs |
|---|---|
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : SMC MINIATURE METALEN KOPPELING M-01AU-6
De series M en MS miniatuurfittingen zijn bedoeld voor gebruik bij luchtverbindingen in beperkte ruimtes. De uitvoeringen slangnippel en slangbocht accepteren nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuis. De behuizing van de MS-serie is van roestvrij staal, waardoor deze fitting in corrosieve toepassingen kan worden gebruikt.
•Eenvoudig aansluiten/loskoppelen
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofslangen
Model: M-01AU-6 (Poortmaat [R(PT)1/8], slangtule voor zachte slangen, Tube Size Ø6XØ4)
•Hoge houdkracht
•Miniatuurformaat
•Geschikt voor veel typen kunststofslangen
Model: M-01AU-6 (Poortmaat [R(PT)1/8], slangtule voor zachte slangen, Tube Size Ø6XØ4)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 12x18x10 mm |
| Logistiek gewicht | 4 g |
| Materiaal | rvs |
| Aansluiting 1 | external thread bspt (r) |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | slangtule voor zachte slangen |
| Aansluiting 2 | hose barb for tubing ø6/ø4 mm (od/id) |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen