FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-3/8-1/2 534154

Dubbele nippel ESK

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:ESK-3/8-1/2
Rubix:06145636
Fabrikant:534154
EAN:4052568048532
FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-3/8-1/2 534154
Technische samenvatting
Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL ESK-3/8-1/2 534154


Dubbele nippel ESK-3/8-1/2 voor hoekcompensatie, in messinguitvoering. Pneumatische aansluiting 1=R3/8, Pneumatische aansluiting 2=R1/2, Materiaal - opmerking=RoHS conform, Informatie materiaal dubbele nippel=Messing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht92,5 g
Materiaalmessing
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Aansluiting 2external thread bspt (r)
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
20,94 excl. BTW
/ stuk
25,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen