Referenties
Festo:NPFC-RS-G38-G14-MF
Rubix:A0253602
Fabrikant:8142596
EAN:4052568568290

Technische samenvatting
| Materiaal | messing, vernikkeld (afdichtingen: pvc) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
Documenten
Productdetails : FESTO REDUCEERNIPPEL NPFC-RS-G38-G14-MF 8142596
Reductiestuk npfc-rs-g38-g14-mf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing, vernikkeld (afdichtingen: pvc) |
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Profiel | reductie |
| Aansluiting 2 | 3/8 |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type bedrading | gas |
| Minimale bedrijfsdruk | -0,95 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,92 excl. BTW
/ stuk
€ 2,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen