ELESA+GANTER STELVOET GN 342.1-32-M10-SV
Nivelleervoeten met trillingsdemping, staal.
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 342.1-32-M10-SV
Rubix:A0595864
Fabrikant:GN 342.1-32-M10-SV
EAN:4045525200593






Technische samenvatting
| Materiaal | staal/elastomeer |
|---|---|
| Uitvoering | gn 342.1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER STELVOET GN 342.1-32-M10-SV
De opgegeven belasting van de GN 342.1 stelvoeten in bovenstaande tabel is een aanbeveling tot welke het dempingsinzetstuk permanent kan worden belast. Deze statische belasting komt overeen met een druk op het oppervlak van 0,4 N/mm², waarbij het dempingsmateriaal zijn optimale dynamische dempingsvermogen bereikt. Er wordt ook rekening gehouden met het feit dat bij een dynamische belasting een extra belasting tot 0,6 n/mm² kan optreden. GN 342.1 stelvoeten kunnen niet worden gedemonteerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 65 g |
| Materiaal | staal/elastomeer |
| Uitvoering | gn 342.1 |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Diameter | 30 mm |
| Vorm | sv |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,73 excl. BTW
/ stuk
€ 22,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen