Referenties
Grundfos:CRI1S-23 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110223
Fabrikant:96527578
EAN:5700397072929


Technische samenvatting
| Vermogen | 0,75 kW |
|---|---|
| Debiet | 15 l/min |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-23 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRI1S-23 A-FGJ-I-E-HQQE voor 3x230/400 V, 50 Hz. Vermogen P2: 0,75 kW; nominaal debiet: 0,9 m³/h (15 l/min).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.231,21 excl. BTW
/ stuk
€ 2.699,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen