Referenties
Grundfos:NKE65-160/157A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110979
Fabrikant:99099308
EAN:5712606741014

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-160/157A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE65-160/157A2F2AE-SBQQE (NKE Serie 2000) is een regelbare eindaanzuig multistage? pomp met ingebouwde frequentieomvormer en drukopnemer voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1700 l/min |
| Afzuighoogte | 26,42 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 26,42 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.218,10 excl. BTW
/ stuk
€ 14.783,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
