Referenties
Grundfos:NKE65-200/190A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110962
Fabrikant:98973518
EAN:5712604507162

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-200/190A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-200/190 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp met variabele snelheid (18,5 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 18,5 kW |
| Debiet | 1841,7 l/min |
| Afzuighoogte | 43,17 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y v V |
| Kop | 43,17 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15.830,00 excl. BTW
/ stuk
€ 19.154,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
