Referenties
Grundfos:NKE65-200/205A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110960
Fabrikant:99105852
EAN:5712606860913

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-200/205A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-200/205A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, eentraps centrifugaalpomp voor het verpompen van water. Met 3 kW, ~993 l/min en 12,4 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 993,3 l/min |
| Afzuighoogte | 12,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 12,4 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.928,93 excl. BTW
/ stuk
€ 9.594,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
