Referenties
Grundfos:NK32-160.1/139A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111572
Fabrikant:98971717
EAN:5712604470923

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK32-160.1/139A1F2AE-SBQQE
Grundfos NK 32-160.1/139 is een eentraps, niet-zelfaanzuigende centrifugaalpomp voor water. IE3-motor, 1,5 kW vermogen en 19,27 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Water Treatment Fertigatio Chemigation &Dosing;Controls & Digital Groundwater Management Drip;Micro Spray & Soaker;Hose Irrigation Frost protection;Rotor & spray irrigation;Livestock & Wildlife Watering ;Livestock watering with solar solutions;Pivot & Lateral Irrigation;Agriculture solar solutions;Solar boosting and water supply solutions;Ground water transfer;HVAC: Air Conditioning;HVAC: Heating;Plumbing: Pressure Boosting;;District cooling;District heating;Drinking water treatment;Cooling;Desalination;Industrial heating;Machining;Process liquids transfer;Industrial process water treatment;Wash and clean;Industrial water supply & transfer;Industrial wastewater treatment & reuse;Municipal solar solutions;Solar Controls & Digital Water Management;Municipal surface water;Community solar solutions;Municipal solar solutions;Municipal water transportation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 264,17 l/min |
| Afzuighoogte | 19,27 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 19,27 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.863,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4.674,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
