Referenties
Grundfos:NKE65-250/270A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110942
Fabrikant:99099364
EAN:5712606741939

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-250/270A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-250/270A2F2AE-SBQQE: niet-zelfaanzuigende eentraps voluutpomp met regelbare motor (frequency converter + PI).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 1250 l/min |
| Afzuighoogte | 22,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 22,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.621,78 excl. BTW
/ stuk
€ 14.062,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
