ELVZ NOKBORGRING D462 45MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38684.450.001
Rubix:08917090
EAN:8715492782250

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 68 mm |
Productdetails : ELVZ NOKBORGRING D462 45MM
Nokborgplaat met binnennok DIN 462 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16,500 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Norm | DIN 462 |
| Type | elvz nokborgring d462 45mm |
| Metrische diameter | M45 |
| Dikte | 1,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 735,44 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 889,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
68 mm
Type
elvz nokborgring d462 45mm
Metrische diameter
M45